メイン画像

撥水ウォッシャー液

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 12180667 品番 12-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。

質量(kg)2.2 成分メタノール(24〜26wt%)、界面活性剤、シリコーン 用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として アズワン品番64-8332-94 危険物の類別非危険物
注意
※液の変質やノズル詰まりのおそれがあるので、他のウォッシャー液との混合使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
ウインドウォッシャーの夏用
運輸・通信業

いつもは凍結防止効果のある黄色いボトルを買っていますが、少し安いこれを買ってみました。夏場はこれで充分です。これをスプレーボトルに入れて、ガラス拭き用に使っています。

2025-05-13
用途:
愛車の
運輸・通信業

ウインドウオッシャーを撥水にしたくて購入しました。

2024-11-18
用途:
車のメンテナンス

以前はモノタローブランドを買いましたが、取扱終了との事で
代替品の本製品を購入しました。
まだ、使っていませんが、先回の代替品だし、古河の製品なので
問題はないと思ってます。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
撥水ウォッシャーとして使用
大塚産業株式会社 様

以前に使用していたものより、噴射した時にフロントガラスが曇った様な被膜が感じられます。少しワイパーを激しく動かすと解消しますが、やはりシリコンかなにかの影響かと思っております。
撥水効果に不満はありません。

対象商品:
12180667
2024-05-22
用途:
車検入庫車両へ
有限会社あおば 様 (金融・保険業)

車検入庫車両のウォシャーへ使用する様にしたら
お客様受けがよく、新規紹介が増えて来たので今後も続けてみたいと思う。
当然ながら、無反応の方も多いです。

対象商品:
12180667
2024-05-18
用途:
雨天時
その他業種

洗剤系と違い雨天時のフロントガラス窓の水弾きが良くなりました

1人が参考にしています
対象商品:
12180667
2024-05-27
用途:
軽トラのフロントガラスの撥水
農・林・水産業

コートとやってら風強いから撥水ができていました。また買います。

対象商品:
12180667
2023-10-28
用途:
車のフロントガラスの雨弾き
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは撥水効果があるワイパーと撥水効果があるコーティング剤を購入していましたがこの撥水ウォッシャー液と共に使うと面倒だったコーティング剤の拭き取りが無くなりました。
液だからと言って撥水効果が薄い訳ではないので自分には合っていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする