テーブルタップ 補修用 4個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12182138 品番HS-HLTT4/W
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

補修用のテーブルタップです。
トラッキング火災防止絶縁カバー付き
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止
フリープラグ

定格15A-125V 電力(W)1500・125ボルト以下 適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯) 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする