エレベーター三脚

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12182296 品番NEL2-60SL
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。

全長(mm)1901 質量(kg)6.1 全縮(mm)927 昇降幅(mm)エレベーター:604 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
アンカーセット
建設業・工事業

今までは現場の1m逃げ墨を、三脚の高さを調整しながらオートレベルの高さを出していたので時間が掛かっていました。
以前から頑丈な作りのエレベーター式三脚を探していました。
おかげさまで、現場での基準あわせが早くなりました。
なかなかのお値段ですが、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする