仙台銘板
仙台銘板の 熱中対策用品
仙台銘板の 熱中対策ウォッチ
熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12182357
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品
充電用USBケーブル
サイズ
フリーサイズ(調節可能)
電池
リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能
IP67
充電時間(分)
約40〜60
充電可能回数
約400回迄
モニタ
LCD(液晶ディスプレイ)
アラーム
音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×12.5×51.3
使用可能日数
1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)