曜日別特売
ECO420-02 CO2計 センセカ(旧グライシンガー) 12182795

CO2計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(ppm)定格:0~2000/0.000~0.200%、最大:0~10000/0.000~1.000%注文コード12182795品番ECO420-02
参考基準価格(税別)¥115,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池
HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能

仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg精度(定格測定範囲内)±70ppm±3%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定範囲(ppm)定格:0~2000/0.000~0.200%、最大:0~10000/0.000~1.000%測定周期2秒に1回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする