気圧/高度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12182820 品番ECO230
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高分解能かつ高精度な測定仕様
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
便利な海抜補正・高度調整機能付き
HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧 材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 測定範囲大気圧300.0〜1100.0hPa/高度-500.0〜+9000.0m/温度-20.0〜+50.0℃ 精度大気圧代表値:±1hPa(0〜30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて) 分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃ 保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください) 機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて) ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 補正機能ゼロ点、スロープ 測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする