オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12184010
品番
BARLIGHT2YG-G
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。
※電圧変更は不可です。
仕様
照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)
ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)
0〜40
入力電圧(V)
100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能
IP40
調光の可否
無し