曜日別特売
OLIGHT5-SA 358AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12184116

OLIGHT5-SA 358AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12184116
OLIGHT5-SA 358AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12184116
OLIGHT5-SA 358AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12184116
OLIGHT5-SA 358AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12184116

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台倍率358注文コード12184116品番OLIGHT5-SA 358AR
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。

仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9倍率358入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410レンズ有効径(mm)Φ100、Φ40、Φ40調光の可否100%~10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする