両面4方向差パレット

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12184168 品番 81635200BKRCP(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
2以上購入で92,980/ 税込 ¥ 102,278
3以上購入で85,310/ 税込 ¥ 93,841
5以上購入で80,980/ 税込 ¥ 89,078
7以上購入で80,410/ 税込 ¥ 88,451
10以上購入で78,980/ 税込 ¥ 86,878

名入れ専用商品です。

材質リサイクルPP 外寸法(mm)1400×1100×100 再生ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 名入れあり 仕様種別:R4-1114-6 質量(kg)10.9 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。</em>
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22925613
2024-04-25
用途:
育苗用培土の運搬など
農・林・水産業

育苗用培土の運搬に使用していますが110×110よりも横幅が広いので、一度に運搬できる量が多くて助かります。また、種籾を入れておく500Lのタンクの運搬など大きめの物にも対応できるの助かります。高さも低いので物をあげるときは持ち上げる力も少なくすみます。

対象商品:
22925613
2018-07-06
用途:
フォークリフトでの物の運搬
農・林・水産業

パレットが思っていたより薄かった。
縦方向で持ち上げた時強度が心配。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする