曜日別特売
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868

MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868
MEH-168 超音波洗浄器 ユークリーン マクロス 12184868

超音波洗浄器 ユークリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12184868品番MEH-168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,388
販売価格(税別)
3,989

超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。
電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。
40kHzの超音波で洗浄します。
3分オートオフ機能。
洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など
洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど

消費電力(W)18コード長さ(m)1.5本体質量(g)約360対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70定格時間(分)15タンク容量(mL)360(MAXライン280)
注意
※一部の眼鏡は洗浄できません。(木製、革製、べっ甲、その他の天然素材、銀製、長時間使用しているもの、偏光レンズ、傷やヒビのあるレンズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする