※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
帯状コーナーゴム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12185961
品番
TO-204W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
材質
EPDM(硬度70)
形状
帯状コーナー
幅(mm)
38
色
白
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
約100
注意
※止め金具はございません。別途お買い求め下さい。