SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
帯状コーナーゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12185979
品番
TO-204B
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
材質
天然ゴム
形状
帯状コーナー
幅(mm)
38
色
黒
長さ(m)
40
耐熱温度(℃)
約80
注意
※止め金具はございません。別途お買い求め下さい。