※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
帯状コーナーゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12185997
品番
TO-204NB
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
塩化ビニール製のため、艶が良くヒビ割れしにくいです。
材質
塩化ビニール樹脂
形状
帯状コーナー
幅(mm)
41
色
黒
長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
約60