帯状コーナーゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12186015 品番 TO-204NW
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
塩化ビニール製のため、艶が良くヒビ割れしにくいです。

材質塩化ビニール樹脂 形状帯状コーナー 幅(mm)41 長さ(m)50 耐熱温度(℃)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする