SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
L型コーナーゴム 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12186076
品番
TO-203MWC
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質
シリコン
形状
L型コーナー
寸法(mm)
99×99×H42
色
白
耐熱温度(℃)
約160
注意
※取付ビスは付属しません。別途お買い求めください。