SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
L型コーナーゴム 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12186110
品番
TO-203MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質
天然ゴム
形状
L型コーナー
寸法(mm)
99×99×H42
色
グレー
耐熱温度(℃)
約80
注意
※取付ビスは付属しません。別途お買い求めください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12186110
TO-203MG
12553549
TO-203MG
L型コーナーゴム小
SUGICO(スギコ)
1個
¥
669
税込
¥
736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)