SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の コーナーガード・クッション
SUGICO(スギコ)の コーナー用
コーナー丸アタリゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12186146
品番
TO-564S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
寸法(mm)
Φ65×H20
色
グレー
材質(本体)
天然ゴム
耐熱温度(℃)
約80
材質(ワッシャー)
鉄(ユニクロメッキ)