福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.04
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1袋×100枚)
注文コード
12186311
品番
0975214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.04
色
透明度
高さ(mm)
230
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応