ニューポリ規格袋0.06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋×50枚) 幅(mm)230 注文コード12186591 品番0975400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE 幅(mm)230 厚さ(mm)0.06 透明 高さ(mm)340 種類平袋 入数(枚)50 サイズ(号)12 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12186591 0975400 81464007 0440973 ニューポリ規格袋0.06 福助工業 ニューポリ規格袋0.06 福助工業 1袋(50枚) 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする