福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1袋×100枚)
注文コード
12186715
品番
0974404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
LDPE
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.025
色
透明
高さ(mm)
270
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応