福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ハイデンパック 規格袋 紐なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1袋×400枚)
注文コード
12186846
品番
0976059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ハイデンパックは、厚みが0.007mmと省資源タイプで時代の要求に応える経済的なHDPE袋です。
この商品は改正食品衛生法に対応しております。
材質
HDPE
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.007
色
半透明
高さ(mm)
300
種類
平袋
入数(枚)
400
サイズ(号)
11