ハイデンパック 規格袋 紐なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1袋×400枚) 注文コード 12186880 品番 0976113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ハイデンパックは、厚みが0.007mmと省資源タイプで時代の要求に応える経済的なHDPE袋です。
この商品は改正食品衛生法に対応しております。

材質HDPE 幅(mm)280 厚さ(mm)0.007 半透明 高さ(mm)410 種類平袋 入数(枚)400 サイズ(号)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする