ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12186995
品番
L-307A-1
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・木製扉対応です。
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途
引き違い戸
付属品
リング1個、受金具1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇取り付けの際、接着剤等は使用しないで下さい。