福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
紙手提げ袋 ラッピーバッグ(ギフト用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6袋×50枚)
幅(mm)
220
注文コード
12187047
品番
0124184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
和洋菓子ギフトの定番サイズの菓子箱が丁度入るサイズを選定しました。
持ち手付で、持ち帰り用袋に便利です。
カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)
用途
和洋菓子ギフト用袋
材質
原紙:片艶晒
幅(mm)
220
高さ(mm)
325
紙厚(g/m
2
)
100
柄
晒無地NH
マチ(mm)
150
ひもタイプ
平紐(紺)
関連資料:
(2.14MB)