画像準備中

スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12187230 品番HH-335
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット
置き針機能付き

仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10〜90)(10度1300mN、90度7300mN) 軸径(Φmm)押針形状:1.25 先端形状押針形状:截頭錐体 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeA 形状(mm)加圧面:44×18 測定対象一般ゴム/軟質プラスチック 先端角度押針形状:35° 表示形式アナログ 最小目盛1硬度 先端径(Φmm)押針形状:0.79 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-335-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする