Mitutoyo(ミツトヨ)
丸形ジョウ/8、GB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12187397
品番
619012
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
50
タイプ
1
外形寸法(mm)
A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5
呼び寸法(mm)
8
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619012