Mitutoyo(ミツトヨ)
エア駆動ユニツト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12188639
品番
02ADE250
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リニヤゲージ用アクセサリ
測定範囲25mm用
適合
リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100
ストローク(mm)
駆動:25
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02ADE250
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。商品詳細は仕様を必ずご確認ください。