両側円錐スタイラス(12AAM096

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12188980品番SPHW-66
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

輪郭形状測定用スタイラス

適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする