Mitutoyo(ミツトヨ)
小穴スタイラス(12AAM104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12189951
品番
SPH-41
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-33
先端形状
片角
先端角度
20°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAM104
先端半径(μm)
25