Mitutoyo(ミツトヨ)
円錐スタイラス(超硬/12AAA567
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12190109
品番
SPH-66
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
先端角度
30°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAA567
先端半径(μm)
25