Mitutoyo(ミツトヨ)
片角スタイラス(354885
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12190398
品番
SPH-81
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37
先端角度
12°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354885
先端半径(μm)
25