ナイフエッジスタイラス(354900

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12190416品番SPH-84
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354900先端半径(μm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする