マルシェアップルM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード12192244 品番FV000371-023
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

分類アップル グリーン 寸法(Φcm)3.5×4 材質発泡スチロール 高さ(cm)4 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする