東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
PFバルーン用転写シール Thank you
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12192750
品番
GI000280
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
寸法(幅W×高さH)(cm)
文字部分:15×4
色
イエロー/ゴールド
材質
ポリエステル、アルミニウム、ポリプロピレン
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。