東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
PFバルーン用転写シール Happy Wedding
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12192759
品番
GI000282
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
ポリエステル、アルミニウム、ポリプロピレン
色
イエロー/ゴールド
寸法(幅W×高さH)(cm)
文字部分:20×3
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。