GKGM3906-002 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 12192768 GKGM3906-002 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 12192768 GKGM3906-002 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 12192768

タッセル95 ワイヤー入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スモーキーピンク 注文コード12192768 品番GKGM3906-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、ワイヤー スモーキーピンク 寸法(cm)縄部分:62 全長(cm)95 寸法(Φcm)2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする