東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
タッセル95 ワイヤー入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンベージュ
注文コード
12192777
品番
GKGM3906-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、ワイヤー
色
シャンパンベージュ
寸法(cm)
縄部分:62
全長(cm)
95
寸法(Φcm)
2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。