東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ちりめん羽子板ピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
色
パープル
注文コード
12193084
品番
JP000050-017
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン、ワイヤー
色
パープル
長さ(cm)
L31
分類
お正月
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.5×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。