東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
金糸サテンピック 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(36本)
材質
ポリエチレン、ナイロン、金糸
色
ラベンダー
注文コード
12193170
品番
JP000220-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
材質・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
材質
ポリエチレン、ナイロン、金糸
寸法(Φcm)
2
長さ(cm)
L11
分類
お正月
色
ラベンダー
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。