JP000220-017 金糸サテンピック 小 東京堂 12193179 JP000220-017 金糸サテンピック 小 東京堂 12193179 JP000220-017 金糸サテンピック 小 東京堂 12193179 JP000220-017 金糸サテンピック 小 東京堂 12193179

金糸サテンピック 小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(36本) 材質ポリエチレン、ナイロン、赤金糸 パープル 注文コード12193179 品番JP000220-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は材質・色7種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

材質ポリエチレン、ナイロン、赤金糸 寸法(Φcm)2 長さ(cm)L11 分類お正月 パープル 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする