東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
曙丸〆中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12193888
品番
XJ001041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
材質
い草
色
グリーン
太さ(mm)
一番太い部分:約35
分類
しめ縄
寸法(幅W×高さH)(cm)
18×18
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。