東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
ブラッシュベリーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
12194694
品番
XP002015-001
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
色
ホワイトゴールド
材質
発泡スチロール、ピック部分:ワイヤー
寸法(cm)
実径:Φ1×L25
分類
デコレーションピック
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。