ブラッシュベリーピック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6本) レッドゴールド 注文コード12194710 品番XP002015-003
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥820
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

レッドゴールド 材質発泡スチロール、ピック部分:ワイヤー 寸法(cm)実径:Φ1×L25 分類デコレーションピック 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする