東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ワイヤーリングスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12194816
品番
XU000022
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ゴールド/ベージュ
材質
鉄、MDF
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×9×34.5
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2mmワイヤー使用
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。