MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 看板・POP・掲示用品
MAGIQ(東京堂)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
MAGIQ(東京堂)の 冬季
グレイスカノンリース60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12195288
品番
XV301400
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
内径(Φcm)
土台金属ベース:35(2重)
寸法(Φcm)
60
分類
リース ボール
材質
再生ポリエチレン配合、ポリ塩化ビニール製、ベース:鉄製
色
グレイグリーン
質量(g)
約700
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません