東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
ジュディスイトピーバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
12195918
品番
FM006014-013
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
ベージュピンク
分類
スイトピー
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(cm)
花径:4×L42
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。