バイク用アルミ製ドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12196137 品番 DEF-ALUMI-D-BRO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

錆びにくいアルミ製ドリンクホルダー
無骨な金属がカッコいいドリンクホルダー
バイク用のドリンクホルダーです。
長時間のライドや、ツーリングに最適なドリンク置き場。
ホルダーとハンドルクランプのセットです。
ハンドルの直径1インチ(25.4mm)と7/8インチ(22.2mm)に使用できます。

ブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする