バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12196557 品番 DEF-WP3-L
3月2日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。

適合機種iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone X、iPhone XR、iPhone 12 mini、iPhone 12 iPhone13mini、Xperia ACE、Xperia XZ2 Compact、Xperia XZ1、Xperia XZ、Xperia X Compact、Xperia Z5、Xperia Z4、Xperia Z3、Galaxy S10、Galaxy S10e、Galaxy S9、Galaxy S8、Galaxy Feel、Galaxy S7、Galaxy S7 edge、Galaxy S6 edge、AQUOS sense3、AQUOS sense2、AQUOS sense5g、AQUOS sense4、AQUOS R compact、Huawei P30、Huawei P20、Huawei P20 lite、Huawei nova 2、Huawei honor9、Huawei P10 lite 寸法(縦×横×厚さ)(mm)152×76×10.5(内寸) 適合サイズ5.5インチ前後のスマートフォン 付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム サイズLサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする