宇部フィルム
宇部フィルムの ラップ・消耗品・食品包材
宇部フィルムの ポリ袋・ジッパー付き袋
宇部フィルムの 食品用ポリ袋・OPP
湯煎もできるキッチンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12196600
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食品保存や下ごしらえ、湯煎調理など幅広く使用できるポリ袋です。エンボス加工で開口性に優れ、使いやすくなっております。
サイズ
M
寸法(横×縦)(mm)
250×350(商品1枚)
枚数
250枚
厚さ(mm)
0.01
本体質量(g)
440
色
クリア