調圧クン(手元調整ゲージ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196636 品番OT-2022HAV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

エア圧力計付きで、簡単に圧力調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
エアーガンのグリップ下部のエアー取り入れネジに直接取付けます。
手元でゲージを見ながらエアー圧の調節が可能です。

接続口径【エアー入口】G1/4 オス、【エアー出口】G1/4 メス 用途手元圧力調整器、圧力ゲージ付 仕様1.0MPa圧力計付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする